2000-A-2-32,0-EE-VA-GM87-C-F 00178697

Altre valvole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:178697
Rubix:999190900098376
Produttore:178697
2000-A-2-32,0-EE-VA-GM87-C-F 00178697

Riepilogo info tecniche

Tipologia178697 valvola a sede angolata 2/2 vie, azionata pneumaticamente
Pressione di esercizio14 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2000-A-2-32,0-EE-VA-GM87-C-F 00178697


La valvola a sede angolata a comando esterno è costituita da un attuatore a pistone ad azionamento pneumatico e da un corpo valvola 2 vie. A seconda della temperatura ambiente, l'attuatore è disponibile in due diversi materiali, PA e PPS. La collaudata tenuta al gambo autoadattante garantisce un'elevata tenuta. I corpi valvola 2/2 vie ottimizzati per il flusso, realizzati in ottone rosso o in acciaio inossidabile fuso a cera persa, consentono portate elevate. Queste valvole robuste e prive di manutenzione possono essere equipaggiate con un'ampia gamma di accessori per l'indicazione della posizione, la limitazione della corsa o il funzionamento di emergenza manuale.

Punti di forza

Corpi in acciaio inossidabile o ottone rosso con connessione a innesto, a morsetto o saldata; Lunga durata di servizio; Portate elevate; Attuatori robusti con programma modulare di accessori

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia178697 valvola a sede angolata 2/2 vie, azionata pneumaticamente
Pressione di esercizio14 bar
Temperatura massima185 °C
Diametro nominale (metrico)80 mm
Materiale del corpoacciaio
569,62 IVA esclusa
/ Unità
694,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione