EO AIR-BLEED VALVE ELA1/4EDCF

Parker Hannifin Valvola di spurgo aria ELA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:ELA1/4EDCF
Rubix:999200100054110
Produttore:ELA1/4EDCF
EO AIR-BLEED VALVE ELA1/4EDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di spurgo aria
Pressione di esercizio400 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO AIR-BLEED VALVE ELA1/4EDCF


I sistemi idraulici possono essere efficacemente spurgati con le valvole di sfiato ELA.

Il sistema può essere messo in funzione immediatamente. Nessuna irregolarità di controllo dovuta alla contaminazione dell'aria nel fluido in pressione. Risparmio sui costi, poiché si risparmia il tempo di disaerazione non produttivo.

Punti di forza

- Facilmente installabile

- Esente da manutenzione

- Durata quasi illimitata

- Semplice, sicuro, affidabile, efficiente

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di spurgo aria
Pressione di esercizio400 bar
Diametro nominale (metrico)6 mm
Codice doganale73079910
€ 218,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione