Riferimenti
Bürkert:213550
Rubix:999221201001448


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elett. 6013-b02,0 ffmsgm81-5-230/50 na 1/8 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : ELETT. 6013-B02,0 FFMSGM81-5-230/50 NA 1/8 00213550
Elettrovalvola Bürkert a 2/2 vie ad azione diretta Type 6013B (213550), normalmente aperta. Dotata di attacco G1/8 e tenuta FKM fino a 16 bar, max. 100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elett. 6013-b02,0 ffmsgm81-5-230/50 na 1/8 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
| Tipo di filettatura | g 1/8 |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione