• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Valvole per fluidi
  4. Valvole altre e varie
  5. Altre valvole
  6. Altre valvole
  7. 88044909-DURCHGANGSVENTIL 554 20D 137 51 1-METALL

88044909-DURCHGANGSVENTIL 554 20D 137 51 1-METALL

Altre valvole GEMÜ®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GEMÜ®:88044909
Rubix:160000001617468
Produttore:88044909
brand logo

Dettagli del prodotto : 88044909-DURCHGANGSVENTIL 554 20D 137 51 1-METALL


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

V012-C01,0FFMSFK01-V-A-LD-Z2 001377346281-EV-A40,0BBMSGM89-5-024/DC-08 002219663539036-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-CELETTROVALVOLA 6281-EV 1 NBR 110/50 N.C. 00269571ELETTROVALVOLA 6281-EV-A13,0FTMSGM84-5-230/56 NC 002848766281-2/2-B-NA-1 (P/NO)-13MM-0,50-16 BAR-BRASS-G1/2-24,00V-24,00V-NBR -10/80 C 00327230EV.6013 1/8 2V NC - DN2,0 - 24VCC PN25 - CORPO ACCIAIO INOX - GUARN. FKM 1342336213-EV-A25,0FFVAGM87-L-024/DC-28 002275516213-EV-A13,0BBMSGM84-6-024/DC-10 002216026281-EV-A25,0BBMSGM86-5-110/56-08 240994178860ELETTR.6281EV 2/2 NC 1 DN 25 INOX/NBR 24V/DC 0,2-16 BAR 00221977EV.6013-A03,0FFMSGM83-6-110/50-AE25 00134250PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1 (DN25)-ORIFICE: 25,0-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLASS: G238A050SCD22000-A-2-20,0-EE-RG-GM85-B-D 185356
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata