Riferimenti
Bürkert:00221602
Rubix:170000000851262
Produttore:00221602

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a diaframma |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6213-EV-A13,0BBMSGM84-6-024/DC-10 00221602
La valvola 6213 EV è una elettrovalvola servocomandata della serie S.EV. L'accoppiamento a molla del diaframma supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard la valvola è adatta all'uso con liquidi. È richiesta una pressione differenziale minima per l'apertura completa. È disponibile una versione speciale (HP00) che apre la valvola senza pressione differenziale per applicazioni gas e vuoto. Sono disponibili varie combinazioni di materiali del diaframma a seconda dell'applicazione. Il corpo in ottone standard soddisfa tutti i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. L'offerta dei corpi si completa con una versione in acciaio inox. Per ridurre il consumo energetico in esercizio sono disponibili bobine con elettronica 'Kick and Drop' (KD) (tecnologia a doppia bobina). In combinazione con un connettore conforme a DIN EN 175301-803 Forma A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65 – in combinazione con un corpo in acciaio inox NEMA 4X.
Punti di forza
Diaframma servoassistito con diametro fino a DN40
Diaframma accoppiato a molla che apre senza pressione differenziale
Progettazione smorzata per una chiusura silenziosa
Costruzione compatta con elevata portata
Tecnologia a doppia bobina a risparmio energetico con design Kick and Drop
Diaframma accoppiato a molla che apre senza pressione differenziale
Progettazione smorzata per una chiusura silenziosa
Costruzione compatta con elevata portata
Tecnologia a doppia bobina a risparmio energetico con design Kick and Drop
Applicazioni
Applicazioni gas e vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a diaframma |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Dimensione del filo | 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore