PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1'' (DN25)-ORIFICE: 25,0-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLASS G238A050SCD2

Elettrovalvola 2/2 NC serie 238 - Membrana accoppiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:G238A050SCD2
Rubix:999200520047401
Produttore:G238A050SCD2
EAN:3661475000819
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1'' (DN25)-ORIFICE: 25,0-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLASS G238A050SCD2

Riepilogo info tecniche

Tipologia2/2 nc

Dettagli del prodotto : PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1'' (DN25)-ORIFICE: 25,0-BRASS-RESILIENT: NBR-15,3 W-COIL CLASS G238A050SCD2


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata.

Adatta per sistemi di sospensione pneumatica, processi di imballaggio, sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue. Campo di temperatura da 0 a 130°C Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2/2 nc
€ 239,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 292,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione