Riferimenti
Bürkert:241792
Rubix:999200200079480


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bürkert valvola a solenoide servocomandata a 2/2 vie (membrana) • type 6213-ev-a • articolo 241792 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 6213-EV-A13,0AAMSGM84-5-230/50-08 241792
Bürkert Type 6213 EV-A è una valvola a solenoide a membrana servocomandata a 2/2 vie per applicazioni normalmente chiuse. Max. 10 bar e fino a 100 °C con guarnizioni in EPDM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bürkert valvola a solenoide servocomandata a 2/2 vie (membrana) • type 6213-ev-a • articolo 241792 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Tipo di filettatura | g1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione