Riferimenti
Bürkert:134250
Rubix:999230705008845




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bürkert valvola a solenoide ad azione diretta 2/2, tipo 6013a (articolo 134250) |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 14 bar |
Dettagli del prodotto : EV.6013-A03,0FFMSGM83-6-110/50-AE25 00134250
Bürkert Tipo 6013A valvola a solenoide ad azione diretta 2/2 con tenuta FKM. 110 V, connessione G3/8, fino a 14 bar e 100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bürkert valvola a solenoide ad azione diretta 2/2, tipo 6013a (articolo 134250) |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 14 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 3 mm |
| Tipo di filettatura | g3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione