Riferimenti
Festo:VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C
Rubix:160000000611476
Produttore:3539036
EAN:4052568270643

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a sede inclinata |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 3539036-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C
Valvola a sede inclinata VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C 3539036
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a sede inclinata |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 365,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 446,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore