E.V. MOD. 6281 2/2 N.C. DN32 (11/4) GUARN. NBR CORPO OTTONE G 1 1/4 24VDC 00221962
Corpo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:221962
Rubix:999230705008414
Produttore:221962




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | e.v. mod. 2/2 n.c. dn32 (11/4) guarn. nbr corpo ottone g 1 1/4 24vdc |
|---|
Dettagli del prodotto : E.V. MOD. 6281 2/2 N.C. DN32 (11/4) GUARN. NBR CORPO OTTONE G 1 1/4 24VDC 00221962
La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata della serie S.EV. È sempre necessario un differenziale di pressione minimo per far funzionare la valvola. A seconda dell’applicazione, sono disponibili diversi materiali della membrana e modalità di funzionamento. L’alloggiamento standard in ottone soddisfa tutti i requisiti europei per l’acqua potabile. Per altri mercati è disponibile l’ottone resistente alla dezincificazione. La gamma di alloggiamenti è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo energetico, tutte le bobine possono essere fornite con una riduzione elettronica della potenza. La valvola può essere fornita con override manuale per una facile manutenzione e messa in servizio. In combinazione con un connettore secondo DIN EN 175301-803 forma A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65 - in combinazione con un alloggiamento in acciaio inossidabile NEMA 4X.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | e.v. mod. 2/2 n.c. dn32 (11/4) guarn. nbr corpo ottone g 1 1/4 24vdc |
|---|---|
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 294,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 359,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione