Riferimenti
Bürkert:137544
Rubix:999200200078956
Produttore:00137544


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola burkert 2/2 ad azione diretta type 6013a - 137544 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : 6013-A02,5FFMSGM82-5-230/50-08 00137544
Bürkert Type 6013A è un elettrovalvola a 2/2 vie ad azione diretta (NC) con guarnizione in FKM e filettatura G1/4. Pressione fino a 16 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola burkert 2/2 ad azione diretta type 6013a - 137544 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
| Tipo di filettatura | g1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore