Riferimenti
Bürkert:137543
Rubix:999190900098361
Produttore:137543


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | burkert valvola a solenoide ad azione diretta 2/2 tipo 6013a -137543 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 6013-A02,5FFMSGM82-5-110/50-08 00137543
Bürkert Tipo 6013A valvola a solenoide ad azione diretta 2/2 per G1/8. Guarnizione FKM, -10…+100 °C e classe di pressione PN 0-10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | burkert valvola a solenoide ad azione diretta 2/2 tipo 6013a -137543 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione