• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Valvole per fluidi
  4. Valvole altre e varie
  5. Altre valvole
  6. Altre valvole
  7. 6213-EV-A20,0BBMSGM86-6-024/DC-10 00252473

6213-EV-A20,0BBMSGM86-6-024/DC-10 00252473

Altre valvole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:252473
Rubix:999200200079524
6213-EV-A20,0BBMSGM86-6-024/DC-10 00252473
brand logo

Dettagli del prodotto : 6213-EV-A20,0BBMSGM86-6-024/DC-10 00252473


Informazioni tecniche


Attributi
Temperatura massima80 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

6281-EV-A25,0BBMSGM86-5-024/DC-08 00221856ELETTROVALVOLA 00253161ELETTROVALVOLA 6013-B02,0FFMSGM82-5 24/50-07 00217462ELETTROVALVOLA JPIS8317B307 24/DC3539036-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1V-50-16-C6281-EV-A40,0BBMSGM89-5-024/DC-08 00221966E.V. MOD. 6281 2/2 N.C. DN32 (11/4) GUARN. NBR CORPO OTTONE G 1 1/4 24VDC 002219626281-2/2-B-NA-1 (P/NO)-13MM-0,50-16 BAR-BRASS-G1/2-24,00V-24,00V-NBR -10/80 C 00327230ELETTR.6281EV 2/2 NO 2 DN 50 OTT/NBR 24V/DC 0,2-16 BAR 00253174E.V. MOD. 6281 2/2 - N.C. DN20 3/4 -GUARN. FKM - CORPO INOX - G3/4 24VDC 002219926281-EV-B25,0BBMSGM87-5-024/DC-08 00221943VALV. 2/2 6281EV-A13,0FFMSGM84 5-230/56-08- 002218732000-A-2-15,0-EE-VA-SA42-C-D 00001449001788606013-B02,0FFMSGM81-5-024/DC-08 00213543
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata