Riferimenti
Bürkert:221966
Rubix:999200200079357
Produttore:221966




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bürkert type 6281 ev-a - 221966 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : 6281-EV-A40,0BBMSGM89-5-024/DC-08 00221966
La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata della serie S.EV. È sempre necessario un differenziale di pressione minimo per far funzionare la valvola. A seconda dell’applicazione, sono disponibili diversi materiali della membrana e modalità di funzionamento. L’alloggiamento standard in ottone soddisfa tutti i requisiti europei per l’acqua potabile. Per altri mercati è disponibile l’ottone resistente alla dezincificazione. La gamma di alloggiamenti è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo energetico, tutte le bobine possono essere fornite con una riduzione elettronica della potenza. La valvola può essere fornita con override manuale per una facile manutenzione e messa in servizio. In combinazione con un connettore secondo DIN EN 175301-803 forma A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65 - in combinazione con un alloggiamento in acciaio inossidabile NEMA 4X.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bürkert type 6281 ev-a - 221966 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
| Tipo di filettatura | g 2 |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 425,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 519,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione