Riferimenti
Bürkert:210202
Rubix:999221201001444

Dettagli del prodotto : VALV. 6013-A02,5BBMSFB01-5-024/DC-07 00210202
Elettrovalvola Bürkert 2/2 ad azione diretta (Type 6013A) con flangia SFB e orifizio Ø2,5 mm. Progettata per applicazioni fino a 10 bar e 100 °C (FKM).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
