Riferimenti
Bürkert:240991
Rubix:999190100095380
Produttore:240991


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola burkert 6281-ev-a13,0bbmsgm84-5-110/56 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : 6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-110/56-08 00240991
Elettrovalvola Bürkert 6281 EV servocomandata per applicazioni 2/2 (NC) con DN 13 e corpo in ottone. Dotata di bobina da 110 V e tenuta NBR fino a 80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola burkert 6281-ev-a13,0bbmsgm84-5-110/56 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Tipo di filettatura | g1/2 (filettatura interna) |
| Materiale del corpo | materiali non metallici e altri |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione