Riferimenti
Bürkert:185073
Rubix:999200200079206
Produttore:185073


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bürkert valvola a flusso libero 2/2 type 2000-a - 185073 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 12,5 bar |
Dettagli del prodotto : 2000-A-2-40,0-EE-VA-GM88-C-G 00185073
Valvola a flusso libero Bürkert Type 2000-A: valvola pneumatica a sede angolare 2/2 (NC). Max. 12,5 bar e 185 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bürkert valvola a flusso libero 2/2 type 2000-a - 185073 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 12,5 bar |
| Temperatura massima | 185 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
| Tipo di filettatura | g1 1/2 |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 751,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 917,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione