Riferimenti
Bürkert:349731
Rubix:999230705008539
Produttore:349731


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | e.v. burkert 2/2 type id |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : E.V. BURKERT 2/2 TYPE 6281 ID 349731 00349731
Bürkert Type 6281 ATEX è una valvola a membrana servoassistita a 2/2 vie con filettatura interna G1. Adatta fino a 16 bar e fino a 80 °C di temperatura del fluido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | e.v. burkert 2/2 type id |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Dimensione del filo | 1 inch |
| Tipo di filettatura | g1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione