2000-A-2-15,0-EE-RG-GM84-B-C 00178608

Altre valvole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:178608
Rubix:999180400099152
Produttore:178608
2000-A-2-15,0-EE-RG-GM84-B-C 00178608

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola burkert 00178608
Pressione di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2000-A-2-15,0-EE-RG-GM84-B-C 00178608


La valvola a sede angolare a comando esterno è costituita da un attuatore pneumatico a pistone e da un corpo valvola a 2 vie. A seconda della temperatura ambiente, l'attuatore è disponibile in due materiali differenti, PA e PPS. La collaudata guarnizione autoregolante dello stelo garantisce un'eccellente tenuta. I corpi valvola 2/2 ottimizzati per il flusso, realizzati in ottone rosso o in acciaio inossidabile pressofuso, consentono portate elevate. Queste valvole robuste e prive di manutenzione possono essere dotate di un'ampia gamma di accessori per indicazione della posizione, limitazione della corsa o funzionamento manuale di emergenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola burkert 00178608
Pressione di esercizio15 bar
Temperatura massima185 °C
Diametro nominale (metrico)15 mm
Dimensione del filo1/2
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
€ 209,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,44 IVA inclusa
  • Esaurito