ELETTRO.VALV. 6013 2/2 6,00 MM (1/4 INCH) 24VDC 00210618

Inch)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:210618
Rubix:999230705008476
ELETTRO.VALV. 6013 2/2 6,00 MM (1/4 INCH) 24VDC 00210618

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettro.valv. 2/2 6,00 mm (1/4 inch) 24vdc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELETTRO.VALV. 6013 2/2 6,00 MM (1/4 INCH) 24VDC 00210618


Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettro.valv. 2/2 6,00 mm (1/4 inch) 24vdc
Temperatura massima120 °C
€ 106,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione