ARTICOLO E290D0450DA0000

Elettrovalvola in acciaio inossidabile Serie 290 2/2 NC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:E290D0450DA0000
Rubix:999211103006279
EAN:3661475004152
ARTICOLO E290D0450DA0000

Riepilogo info tecniche

Tipologia2 canali nc
Pressione di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO E290D0450DA0000


Corpo in acciaio inox 316L, mandrino e otturatore in acciaio inox 316L, filettato, morsetto, 2/2 NC da vuoto a 16 bar, resiste a temperature fino a 184°C, corpo valvola, guarnizione wiper, guarnizioni in PTFE, grasso certificato NFS H1. Certificazione ATEX. Standard FDA, CE 1935-2004, RoHS2.

Punti di forza

Robusto e di lunga durata. Alta portata. Ciclo veloce. Risparmio energetico. Attuatore a basso volume.

Applicazioni

Per aria, gas, acqua, olio e vapore.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2 canali nc
Pressione di esercizio10 bar
Diametro nominale (metrico)25 mm
€ 249,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 304,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione