Riferimenti
Bürkert:178680
Rubix:999190900098371
Produttore:178680


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola burkert 00178680 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 11 bar |
Dettagli del prodotto : 2000-A-2-20,0-EE-RG-GM85-B-D 00178680
La valvola ad angolo controllata esternamente è costituita da un attuatore a pistone azionato pneumaticamente e da un corpo valvola a 2 vie. A seconda della temperatura ambiente, l'attuatore è disponibile in due materiali diversi, PA e PPS. La collaudata guarnizione dell'asta autoregolante garantisce un'elevata tenuta. I corpi valvola 2/2 ottimizzati per il flusso, in ottone rosso o in acciaio inossidabile realizzati mediante fusione a cera persa, consentono portate elevate. Queste valvole, robuste e senza necessità di manutenzione, possono essere successivamente dotate di un'ampia gamma di accessori per l'indicazione della posizione, la limitazione della corsa o il funzionamento manuale d'emergenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola burkert 00178680 |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 11 bar |
| Temperatura massima | 185 °C |
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
| Dimensione del filo | 3/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 284,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione