REED SWITCH DETECTOR FOR ''T'' SLOT 5 TO 120V AC/DC PUR CABLE 5METERS 2 WIRES P494A0021100A00

Rilevatore di Posizione Magnetico Serie 494

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:P494A0021100A00
Rubix:170000000498608
EAN:3661475118286
REED SWITCH DETECTOR FOR ''T'' SLOT 5 TO 120V AC/DC PUR CABLE 5METERS 2 WIRES P494A0021100A00

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore reed
Tensione, min.5 V
Tensione, max.120 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REED SWITCH DETECTOR FOR ''T'' SLOT 5 TO 120V AC/DC PUR CABLE 5METERS 2 WIRES P494A0021100A00


Un magnete permanente (M) montato sul pistone del cilindro pneumatico attiva l'interruttore reed del rilevatore di posizione magnetico senza contatto fissato all'esterno della canna del cilindro non magnetico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiainterruttore reed
Tensione, min.5 V
Tensione, max.120 V
Materialeplastica (cavo in pur)
Lunghezza del cavo5 m
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
€ 42,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione