150371-SENSORE DI FINECORSA SIEN-M5B-PS-S-L

SIEN Sensore induttivo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SIEN-M5B-PS-S-L
Rubix:160000000581938
Produttore:150371
EAN:4052568068813
150371-SENSORE DI FINECORSA SIEN-M5B-PS-S-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiasien
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150371-SENSORE DI FINECORSA SIEN-M5B-PS-S-L


Sensore di finecorsa SIEN-4B-PS-K-L Induttivo, con distanza di commutazione normale. Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Distanza di commutazione nominale=0,8 mm

Punti di forza

  • With standard switching distance
  • For DC voltage
  • Round design
  • Metric thread
  • Flush or non-flush mounting
  • LED switching status indication
  • Design with metal or polyamide housing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x114x9 mm
Peso9,67 g
Tipologiasien
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialepa, acciaio inossidabile ad alta lega
Paese d'origineHU
Codice doganale85371098
€ 55,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione