174549-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q5B-PO-K-L
Sensore induttivo SIES
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SIES-Q5B-PO-K-L
Rubix:160000000586965
Produttore:174549
EAN:4052568074951

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sies |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 174549-SENSORE DI FINECORSA SIES-Q5B-PO-K-L
Sensore di finecorsa SIES-Q40B-PA-X-2L Induttivo, forma speciale. Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Distanza di commutazione nominale=15 mm
Punti di forza
Block design
Flush mounting
LED switching status indication
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35,42 g |
|---|---|
| Tipologia | sies |
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | ottone nichelato, tpe-u |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione