SENSORE UNIV. N.A. LED CONN. CAVO 5MT SRSUAC2
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:SRSUAC2
Rubix:999180300031324
Produttore:SRSUAC2


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 48 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE UNIV. N.A. LED CONN. CAVO 5MT SRSUAC2
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1605 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:SI Lunghezza Cavo:5.00 mt Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE con LED Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 48 V |
| Tensione | 48 V |
| Materiale | pur |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 48 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione