31008-SENSORE DI FINECORSA SMPO-1-H-B
SMPO-8 Interruttore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMPO-1-H-B
Rubix:160000000579826
Produttore:31008
EAN:4052568003838

Documenti
Dettagli del prodotto : 31008-SENSORE DI FINECORSA SMPO-1-H-B
Sensore di prossimità SMPO-8E Pneumatico, per unità con scanalatura a T, senza kit di montaggio. Design=per alloggiamento a T, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS), Principio di misura=Magnetico, Pressione di esercizio=2-8 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 69x29x53 mm |
|---|---|
| Peso | 23,2 g |
| Tipologia | smpo |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione