Riferimenti
Festo:SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
Rubix:160000000605822
Produttore:574340
EAN:4052568103156

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smt |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 574340-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
Per la scanalatura a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 240x210x20 mm |
|---|---|
| Peso | 92,72 g |
| Tipologia | smt |
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | rinforzato con pa, acciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione