Riferimenti
Camozzi:CST-362
Rubix:170000000461710
Produttore:10-8951-3620


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore di finecorsa |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 27 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 10-8951-3620 CST-362
Gli interruttori di prossimità magnetici definiscono la posizione dello stantuffo nei cilindri o nelle pinze. Quando il contatto interno viene azionato da un campo magnetico, i sensori completano un circuito elettrico e forniscono un segnale di uscita per comandare direttamente una valvola solenoide o un PLC. Un diodo LED indica quando il contatto magnetico interno è chiuso. Le versioni elettroniche sono consigliate per impieghi gravosi con operazioni frequenti e forti vibrazioni.
10-8951-3620 CST-362
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore di finecorsa |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 27 V |
| Materiale | plastica (corpo);cloruro di polivinile (cavo);cloruro di polivinile con gomma nitro buna (connettore);poliuretano (corpo del connettore) |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 85365080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione