00042022-ARTICOLO D-A93VL

Interruttore reed A64

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A93VL
Rubix:999221025033999
Produttore:00042022
EAN:3618035638012
00042022-ARTICOLO D-A93VL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore a lamelle
Tensione, min.24 V
Tensione, max.100 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042022-ARTICOLO D-A93VL


Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A90V/A93V/A96V, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiainterruttore a lamelle
Tensione, min.24 V
Tensione, max.100 V
Materialevinile (cavo)
Lunghezza del cavo0,5 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione