574339-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Sensore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Rubix:160000000605821
Produttore:574339
EAN:4052568103149
574339-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 574339-SENSORE DI FINECORSA SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D


Per la scanalatura a T
sensore di prossimità SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D Magnetico, senza contatto, per cave a T. Forma=per scanalature a T, Secondo la norma=EN 60947-5-2, Approvazione=(* marchio RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedere Dichiarazione di conformità)=(* secondo la direttiva europea EMC, * secondo la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), Simbolo KC=KC-EMV

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialepolitetrafluoroetilene, rame (nota sul materiale); elastomeri termoplastici (guaina del cavo); acciaio inox ad alta lega, ottone nichelato (custodia)
Lunghezza del cavo0,3 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima85 °C
Codice doganale85365019
€ 28,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione