SENSOR PNP NO 0,3M PUR M8R P8SAGPCHX

Parker Hannifin Accessori per sensori elettrici ed elettronici - Serie P8S - Europa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P8SAGPCHX
Rubix:999200100101738
Produttore:P8SAGPCHX
SENSOR PNP NO 0,3M PUR M8R P8SAGPCHX

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore elettrico ed elettronico
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSOR PNP NO 0,3M PUR M8R P8SAGPCHX


Sensore magnetico della serie P8S per un'ampia gamma di applicazioni: Il design del sensore si adatta a tutte le scanalature a T standard del mondo, indipendentemente dal profilo del cilindro o dalla marca. Installazione rapida grazie al design a inserimento diretto. Montaggio semplice: Grazie alle nervature di contenimento sul lato posteriore del corpo, il sensore mantiene la sua posizione anche prima del serraggio della vite, garantendo che non cada. Installazione rapida: Il sensore viene fissato rapidamente nella scanalatura con un solo quarto di giro della vite eccentrica di fissaggio in acciaio inox. La robusta vite di fissaggio mantiene il sensore nella posizione desiderata, anche se sottoposto a urti e vibrazioni. Facile sostituzione del sensore: In caso di manutenzione, senza rimuovere le testate del cilindro.

Mercati:
▪ Industriale
▪ Alimentare e bevande
▪ Imballaggio
▪ Automazione di fabbrica
▪ Lavorazione
▪ Trasporto

Caratteristiche/Benefici:
- Può essere utilizzato in tutti i comuni cilindri profilati che utilizzano una scanalatura a T e, con l'aiuto di adattatori, in cilindri a stelo tondo, a tirante e in tutti i cilindri con scanalature a coda di rondine.
- Montaggio rapido a scatto anziché a rotazione o a scorrimento.
- La vite è fissata all'alloggiamento e non può andare persa.
- Nervature di ritenzione su ciascun lato per il montaggio con una sola mano: il sensore non cade dalla fessura durante l'installazione.
- Il rilevamento del pistone senza contatto garantisce una lunga durata

Applicazioni:
▪ Installazione di cilindri pneumatici

Tecnologie:
- Rilevamento diretto senza contatto
- Rilevamento di fine corsa
- Principi allo stato solido o Reed

Caratteristiche tecniche:
- Funzione di uscita: PNP / NPN elettronico o Reed elettrico
- Campo di misura: Fine corsa del cilindro
- Tensione di alimentazione: fino a 230 V
- Grado di protezione: IP 67 (secondo EN 60529)
- Cavo: PUR (poliuretano) o PVC (cloruro di polivinile)

Tipo di dispositivo di attuazione: PNP (NO)
Tipo di cavo: -
Forma di collegamento 2: Dado zigrinato M8
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Materiale dell'alloggiamento: Plastica Poliammide PA12
Isteresi: -
Regime di protezione: IP67
Installazione: -
Colore LED: Giallo (Nessun LED Reed NC)
Lunghezza: -
Frequenza massima di funzionamento: -
Ripetibilità: ≤ 0,1 MT
Materiale vite: Acciaio inox
Resistenza agli urti: -
Segnale in uscita: -
Specifiche Met: EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
Tensione: da 10 a 30 V DC
Connessione a filo: LED 0,3 m. PUR

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore elettrico ed elettronico
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialeplastica poliammidica pa12 (alloggiamento); acciaio inox (vite)
Lunghezza del cavo0,3 m
€ 61,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione