178563-SENSORE DI FINECORSA SMPO-8E

SMPO-8 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMPO-8E
Rubix:160000000587352
Produttore:178563
EAN:4052568014377
178563-SENSORE DI FINECORSA SMPO-8E

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmpo
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 178563-SENSORE DI FINECORSA SMPO-8E


Sensore di prossimità SMPO-8E Pneumatico, per unità con scanalatura a T, senza kit di montaggio. Design=per alloggiamento a T, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS), Principio di misura=Magnetico, Pressione di esercizio=2-8 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [6:4:4]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x22x114 mm
Peso16,1 g
Tipologiasmpo
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialealluminio, pa, anodizzato, acciaio inox altamente legato
Paese d'origineSK
Codice doganale85371098
70,69 IVA esclusa
/ Unità
86,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione