SENSORE UNIV. N.A. F.M8 X COLL.SERIE RS8UA/1L
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RS8UA/1L
Rubix:999180700097009
Produttore:RS8.UA/1L


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 48 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE UNIV. N.A. F.M8 X COLL.SERIE RS8UA/1L
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1319-1500 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:3 Led:SI Tipo di Connettore:M8 Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE con LED per MONTAGGIO in SERIE Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 48 V |
| Tensione | 48 V |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 48 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione