00149976-ARTICOLO D-M9PWL

Interruttore serie D-M9#W(V)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PWL
Rubix:999221025039903
Produttore:D-M9PWL
EAN:3618036133295
00149976-ARTICOLO D-M9PWL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00149976-ARTICOLO D-M9PWL


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
-Ingresso elettrico: Grommet.
-Carico di applicazione: circuito IC/relè/PLC, relè/PLC a 24 V CC.
-Tensione di alimentazione: 5/12/24 V CC (da 4,5 a 28 V CC).
-Corrente di carico: da 5 a 40 mA.

Modello: M9PW (3 fili, PNP)
Lunghezza del cavo: L (3 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso30 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Tensione, min.4,5 V
Tensione, max.28 V
Lunghezza del cavo3 m
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 39,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione