171169-SENSORE DI FINECORSA SME-8-ZS-KL-LED-24
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SME-8-ZS-KL-LED-24
Rubix:160000000586640
Produttore:171169
EAN:4052568074500

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pmi |
|---|---|
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 27 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 171169-SENSORE DI FINECORSA SME-8-ZS-KL-LED-24
Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
Punti di forza
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x120x8 mm |
|---|---|
| Peso | 34,41 g |
| Tipologia | pmi |
| Tensione, min. | 12 V |
| Tensione, max. | 27 V |
| Materiale | resina epossidica, pc, pet, acciaio inossidabile ad alta lega, tpe-u |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione