546799-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Rubix:160000000600313
Produttore:546799
EAN:4052568092528
546799-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Riepilogo info tecniche
Tipologiapmi
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 546799-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x20x170 mm
Peso92,8 g
Tipologiapmi
Tensione, min.5 V
Tensione, max.30 V
Materialepa, acciaio inossidabile altamente legato, tpe-u
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,34 IVA esclusa
/ Unità
63,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione