Riferimenti
Festo:SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Rubix:160000000599880
Produttore:543861
EAN:4052568091774





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | contatto reed |
|---|---|
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 24 V |
Dettagli del prodotto : 543861-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
Punti di forza
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | contatto reed |
|---|---|
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Materiale | ottone nichelato |
| Lunghezza del cavo | 0,3 m |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore