151685-SENSORE DI FINECORSA SMTO-1-PS-S-LED-24-C

SMTO-1 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMTO-1-PS-S-LED-24-C
Rubix:160000000582217
Produttore:151685
EAN:4052568117054
151685-SENSORE DI FINECORSA SMTO-1-PS-S-LED-24-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmto
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151685-SENSORE DI FINECORSA SMTO-1-PS-S-LED-24-C


Sensore di finecorsa SMTO-1-PS-K-LED-24-C Con diodo luminoso e circuito di protezione integrato, senza kit di fissaggio. Forma=Esecuzione rettangolare, Omologazione=RCM Mark, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Principio di misurazione=Magneto-resistivo

Punti di forza

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • LED switching status indication
  • Cable length 2.5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x35x15 mm
Peso27,8 g
Tipologiasmto
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Materialepc, pet, pom, pur, acciaio, zinco pressofuso
Paese d'origineDE
Codice doganale85371098
166,58 IVA esclusa
/ Unità
203,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione