Riferimenti
SMC:D-M9PMAPC
Rubix:999221025039644
Produttore:D-M9PMAPC
EAN:3618036133622

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
|---|---|
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Tensione, max. | 28 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00137228-ARTICOLO D-M9PMAPC
Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
-Elimina il lavoro di imbracatura del cavo con le specifiche del connettore
- Adotta un connettore standardizzato globale (IEC947-5-2)
- Costruzione IP67
Montaggio su guida: Nessuno
Montaggio a nastro: Nessuno
Montaggio a tirante: Nessuno
Montaggio diretto: M9P- Stato solido, uso generico, 3 fili PNP, LED, occhiello, in linea
Montaggio con attuatore rotante: Nessuno
Cavo: M (1,0 m)
Tipo di connettore: APC (M8-3 Pin)
- Adotta un connettore standardizzato globale (IEC947-5-2)
- Costruzione IP67
Montaggio su guida: Nessuno
Montaggio a nastro: Nessuno
Montaggio a tirante: Nessuno
Montaggio diretto: M9P- Stato solido, uso generico, 3 fili PNP, LED, occhiello, in linea
Montaggio con attuatore rotante: Nessuno
Cavo: M (1,0 m)
Tipo di connettore: APC (M8-3 Pin)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Tensione, max. | 28 V |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione