SENSORE PNP EFFETTO HALL +LED+CAVO 2,5MT 1580HAP (ATTIVO)
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1580.HA.P
Rubix:999180300017244
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE PNP EFFETTO HALL +LED+CAVO 2,5MT 1580HAP (ATTIVO)
SENSORE MAGNETICO C/LED EFF. HALL PNP 3 FILI CAVO L=2,5mt Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1319-1320-1325-1345-1330-1332-1348-1349-1386-1387-1396-1397-1370-1371-1372-1373-1500-1605-6100-6101-6200-6210-6301-6303-6310-6311-6312-6410 Pnp - Npn:PNP Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:3 Led:SI Lunghezza Cavo:2.50 mt Caratteristiche:SENSORE ad EFFETTO di HALL con LED Temperatura di Esercizio:-10°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore |
|---|---|
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
