Riferimenti
SMC:D-A73H
Rubix:999220624039882
Produttore:D-A73H
EAN:3618035638494

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rivelatore |
|---|---|
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 100 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095781-SENSORI FINECORSA D-A73H
Gli interruttori Reed sono disponibili per uso generico o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Configurazioni di rilevamento a campo magnetico, resistente al calore e ad ampia portata. Sono disponibili cavi di derivazione di varie lunghezze.
A72H/A73H/A76H/A80H, Sensori reed, Montaggio su guida, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Tipologia | rivelatore |
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 100 V |
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione