530491-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-7,5-LED-24

Sensore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SME-8-K-7,5-LED-24
Rubix:160000000596982
Produttore:530491
EAN:4052568085797
530491-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-7,5-LED-24

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530491-SENSORE DI FINECORSA SME-8-K-7,5-LED-24


Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
sensore di prossimità SME-8-K-7,5-LED-24 Elettrico, contatto reed, per attuatori con scanalatura a T, con cavo. Forma=per scanalatura a T, Conforme alla norma=EN 60947-5-2, Approvazione=marchio RCM, marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva europea EMC, Nota sul materiale=(* privo di rame e PTFE, * conforme a RoHS)

Punti di forza

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di prossimità
Tensione, min.12 V
Tensione, max.30 V
Materialeelastomeri termoplastici (guaina del cavo);rame (nota sul materiale);acciaio inossidabile ad alta lega (custodia)
Lunghezza del cavo7,5 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima70 °C
Codice doganale85371098
€ 66,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione