SENSORE CON LED N.A PER MONT.IN SERIE 3 PIN RSUA/1L (ATTIVO)
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RSUA/1L
Rubix:999180300030437
Produttore:RSUA/1L (ATTIVO)


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico con led |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE CON LED N.A PER MONT.IN SERIE 3 PIN RSUA/1L (ATTIVO)
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1319-1500 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:3 Led:SI Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE con LED per MONTAGGIO in SERIE Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico con led |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Tensione | 30 V |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | sì |
| Tensione di esercizio | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore