8059124-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE
Interruttore di prossimità SDBT-MSX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Festo:SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE
Rubix:999210922022998
Produttore:8059124
EAN:4052568300487

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | posizione |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Dettagli del prodotto : 8059124-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE
Interruttore di prossimità elettronico per scanalatura a T, inseribile dall'alto; la messa in funzione senza alimentazione è rapida, semplice e molto affidabile, senza necessità di regolazioni o ri-regolazioni di precisione, tramite autoapprendimento o programmazione
Punti di forza
- Principio di misura: Hall magnetico
- Autoapprendimento: autoapprendimento automatico del punto di commutazione all'avvio del sistema
- Programmabile: PNP/NPN, NO/NC e intervallo della finestra di commutazione tra 2 ... 15 mm
- Inseribile nella scanalatura dall'alto, con fissaggio a vite
- Indicatore di stato a LED
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | posizione |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione