SENSORE MAGN. UNIVERSALE REED CAVO RSUAC1/1
SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:RSUAC1/1
Rubix:999180300030440


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore magnetico reed |
|---|---|
| Tensione, min. | 250 V |
| Tensione, max. | 250 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : SENSORE MAGN. UNIVERSALE REED CAVO RSUAC1/1
SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1319-1500 Tipo di Contatto:Normalmente aperto Fili:2 Led:NO Lunghezza Cavo:2.50 mt Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE SENZA LED (solo ampolla REED) Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore magnetico reed |
|---|---|
| Tensione, min. | 250 V |
| Tensione, max. | 250 V |
| Tensione | 250 V |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Indicatore LED | no |
| Tensione di esercizio | 250 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione