151672-SENSORE DI FINECORSA SMEO-1-LED-24-K5-B

SMEO-1 Interruttore di prossimità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SMEO-1-LED-24-K5-B
Rubix:160000000582210
Produttore:151672
EAN:4052568069995
151672-SENSORE DI FINECORSA SMEO-1-LED-24-K5-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmeo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151672-SENSORE DI FINECORSA SMEO-1-LED-24-K5-B


Sensore di prossimità SMEO-1-LED-24-B Con contatto reed e diodo emettitore di luce, senza kit di montaggio. Progettazione=Block design, Autorizzazione=C-Tick, Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Nota materiali=Privo di rame e PTFE, Principio di misura=Reed magnetico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x175x30 mm
Peso139 g
Tipologiasmeo
Tensione, min.12 V
Tensione, max.27 V
Materialezinco pressofuso, tpe-u
Paese d'origineBG
Codice doganale85371098
€ 132,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione