SENSORE UNIV. N.C. LED CONN. CAVO 2,5MT RSUCC1

SENSORI MAGNETICI PER CILINDRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:RSUCC1
Rubix:999180300030446
SENSORE UNIV. N.C. LED CONN. CAVO 2,5MT RSUCC1

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore magnetico
Tensione, min.110 V
Tensione, max.110 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE UNIV. N.C. LED CONN. CAVO 2,5MT RSUCC1


SENSORE MAGNETICO Tipo di cilindro/slitte/pinze/attuatori:1200-1306-1307-1308-1319-1320-1390-1319-1500 Tipo di Contatto:Normalmente chiuso Fili:2 Led:SI Lunghezza Cavo:2.50 mt Caratteristiche:SENSORE UNIVERSALE con LED Temperatura di Esercizio:-20°C +70°C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore magnetico
Tensione, min.110 V
Tensione, max.110 V
Tensione110 V
Lunghezza del cavo2,5 m
Temperatura massima70 °C
Indicatore LED
Tensione di esercizio110 V
36,10 IVA esclusa
/ Unità
44,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione