SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022859

Sensori, Serie ST6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412022859
Rubix:999180700040301
Produttore:R412022859
EAN:3666750005879
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022859

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore, serie st6
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022859


Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie ST6
ST6-PN-M08T-030

Punti di forza

•Universal sensors for the standardized 6 mm nut
Mounting from above in the nut (“drop-in” mounting)
Wide range of versions with different line lengths and connections
Combined mounting screw with hexagon socket and slotted screw
ATEX versions available
High and low temperature versions available

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore, serie st6
Tensione, min.10 V
Tensione, max.30 V
Lunghezza del cavo0,3 m
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
50,17 IVA esclusa
/ Unità
61,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione