543863-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Sensore di prossimità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Rubix:160000000599882
Produttore:543863
EAN:4052568091798

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pmi |
|---|---|
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 543863-SENSORE DI FINECORSA SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Interruttore magnetico a cilindro Reed per scanalatura a T, può essere spinto longitudinalmente.
Punti di forza
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x10x140 mm |
|---|---|
| Peso | 68,21 g |
| Tipologia | pmi |
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore